Clinquant 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Réf.: 478502 0,12
(CHF 1,94 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Matériau: Acier C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±4 µm
Norm Norme usine
Toleranz T3
Matériau Acier C
Longueur galets 5 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,12 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478502 0,12
EAN / GTIN 4045197519399
Réf. fabricant 478502 0,12

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clinquant 12,7 mm×5 m  0,12 mm

Clinquant 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
CHF  9.70
(CHF 1,94 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  17.15
(CHF 3,43 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Epaisseur 0,12 0,12
Erreur admissible ±4 ±4
Norm Norme usine Norme usine
Largeur galets 12,7 12,7
Matériau Acier C inoxydable
Type de produit Clinquants en rouleaux Clinquants en rouleaux
Toleranz T3 T3

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier