Clinquant 12,7 mm×5 m 0,05 mm

Réf.: 478502 0,05
(CHF 2,00 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible ±3 µm
    Norme Norme usine
    Tolérance T3
    Matériau Acier C
    Longueur galets 5 m
    Largeur galets 12,7 mm
    Epaisseur 0,05 mm
    Type de produit Clinquants en rouleaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478502 0,05
    EAN / GTIN 4045197524348
    Réf. fabricant 478502 0,05

    Description

    Exécution:

    Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
    Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
    Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

    Utilisation:

    Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier