Il existe une alternative à ce produit

Jauge d’épaisseur, acier, T3 6

Réf.: 478100 6
Fixer le prix 6 Unité (CHF 0,48 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Précision T3
    Norme Norme usine
    Tolérance T3
    Epaisseur de lame 0,1−0,15−0,2− 0,25−0,3−0,4 mm
    Nombre de lames 6
    Longueur lame 75 mm
    Matériau Acier
    Type de produit Jauge d’épaisseur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478100 6
    EAN / GTIN 4045197207425
    Réf. fabricant 478100 6

    Description

    Exécution:

    Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
    Jauge d’épaisseur en acier, précision T3.
    Jauge de réglage de soupapes.