Jauge d’épaisseur, acier, T3 32

Réf.: 478100 32
Fixer le prix 32 Unité (CHF 0,78 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Précision T3
    Norme Norme usine
    Tolérance T3
    Epaisseur de lame 0,03-0,10 (0,01 crois.) 0,10-1,0 (0,05 crois.) 0,125/0,18 /0,23/0,28/0,32/0,075 mm
    Nombre de lames 32
    Longueur lame 100 mm
    Matériau Acier
    Type de produit Jauge d’épaisseur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478100 32
    EAN / GTIN 4045197437266
    Réf. fabricant 478100 32

    Description

    Exécution:

    Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
    Jauge d’épaisseur en acier, précision T3.
    Jauge d’épaisseur.