Hygromètre, Type: 606-2

Réf.: 474262 606-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 139.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure température -10 °C - 50 °C
Plage de mesure humidité relative 0 % - 55 %
Erreur admissible température ±0,5 °C
Erreur admissible humidité relative ± 1 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Longueur 119 mm
Largeur 46 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Hygromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474262 606-2
EAN / GTIN 4029547008306
Réf. fabricant 0560 6062

Description

Utilisation:

Mesure précise de l’humidité grâce aux courbes stockées pour diverses essences de bois (p. ex. hêtre, épicéa, chêne, etc. ) et différents matériaux de construction (p. ex. béton, brique, plâtre, etc. ).
Avec, en plus, mesure de la température et de l’humidité de l’air ambiant (calcul du point de rosée).