Hygromètre, Type: 606-1

Réf.: 474262 606-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure humidité relative 0 % - 55 %
Erreur admissible humidité relative ± 1 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Longueur 119 mm
Largeur 46 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Hygromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Réf. fabricant 0560 6060

Description

Utilisation:

Mesure précise de l’humidité grâce aux courbes stockées pour diverses essences de bois (p. ex. hêtre, épicéa, chêne, etc. ) et différents matériaux de construction (p. ex. béton, brique, plâtre, etc. ).