Enregistreur de données, Type: 175T3

Réf.: 474180 175T3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 97.30 /pcs.
  • CHF 92.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure température (sonde externe) -50 à +1000 (type K); -50 à +400 (type T) °C
Erreur admissible température (sonde externe) ±0,5 (-50 à 70 ) °C
Référence fabricant 175 T3
Interface Port USB
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de sonde externe K et T
Longueur 96 mm
Largeur 54 mm
Hauteur 29 mm
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Réf. fabricant 0572 1753

Description

Exécution:

Enregistreur de données bicanal robuste et compact avec grand écran rétroéclairé. Mémoire interne d'1 million de valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 10 secondes et 24 heures. Durée de vie de la pile ≥3 ans (période de mesure 15 min, 25 °C). Deux ports standard (mini-USB et carte SD) pour une programmation et une lecture aisées des données par connexion directe à un PC.
Raccordement pour 2 sondes de température externes (types K et T) 474120, 474140 ou 474150.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, serrure, 3 piles 081561 réf.LR3 et certificat d'étalonnage, logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

Accessoire(s):

Câble USB 474183 réf. USB.