Enregistreur de données 175H1

Réf.: 474180 175H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 154.00 /pcs.
  • CHF 139.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure température (sonde interne) -20 °C - 55 °C
Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
Erreur admissible température (sonde externe) ±0,5 °C
Erreur admissible température (sonde interne) ±0,4 °C
Erreur admissible humidité relative ±2 %
Référence fabricant 175 H1
Interface Port USB
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Longueur 149 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Réf. fabricant 0572 1754

Description

Exécution:

Enregistreur de données bicanal robuste et compact avec grand écran rétroéclairé. Mémoire interne d'1 million de valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 10 secondes et 24 heures. Durée de vie de la pile ≥3 ans (période de mesure 15 min, 25 °C). Deux ports standard (mini-USB et carte SD) pour une programmation et une lecture aisées des données par connexion directe à un PC.
Avec, en plus, mesure et mémorisation de l’humidité relative.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, serrure, 3 piles 081561 réf.LR3 et certificat d'étalonnage, logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

Accessoire(s):

Câble USB 474183 réf. USB.