Multimètre 87VMAX

Réf.: 473322 87VMAX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 99.90 /pcs.
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Affichage avec rétroéclairage oui
Précision de base 0,05 %
Référence fabricant 87V
Indice de protection IP IP 67
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 1000 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 1000 V
Courant alternatif c.a. 0,1 µA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 µA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 50 MΩ
Capacité 0,01 nF − 10 mF
Fréquence 0,05 Hz − 200 kHz
Température -200 °C - 1 090 °C
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473322 87VMAX
EAN / GTIN 095969926287

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec étui intégré. Grand affichage LCD pour une bonne lisibilité. Fiable et simple à utiliser – avertissement en cas de branchement incorrect des câbles de mesure.
Avec rétroéclairage LED et mesure de la température. Le multimètre robuste résiste à des chutes allant jusqu’à 4 mètres. Indice de protection IP67. Parfaitement étanche à l’eau et aux poussières.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications, sécurité maximale et autres fonctions supplémentaires.

Norme:

CEI 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livraison:

Avec pile 081561 6LR61, câbles de mesure et capuchons isolants amovibles.
Avec sonde de température.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier