Câbles de mesure 1 mm

Réf.: 473318 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes de mesure 1 mm
⌀ câble de mesure 4 mm
Longueur câble 1,2 m
Catégorie de surtension CAT II 600 V
Type de produit Câbles de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Réf. fabricant FLUKE TL40

Description

Exécution:

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, ⌀ câble de mesure = 4 mm.
Câbles de mesure TL40 avec pointe rétractable 0 – 76 mm.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres numériques 473322; 473325.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier