Niveau à bulle de poche PICO 1 m

Réf.: 467476 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PICO
Longueur mesure à ruban d'acier 1 mm
Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Longueur 62 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 66 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467476 1
EAN / GTIN 4007368110095

Description

Exécution:

Idéal pour un traçage précis en position horizontale.Le mètre-ruban peut être bloquée en tension dans le boîtier pour les applications de mesure. Avec aimant sur la semelle et le côté.

Livraison:

Niveau à bulle de poche avec mètre-ruban 461830 réf. 1000.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange