Mètre-ruban enroulable, Longueur ruban: 1000mm

Réf.: 461830 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 1 000 mm
Largeur de bande 19 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461830 1000
EAN / GTIN 4045197555359
Réf. fabricant 461830 1000

Description

Exécution:

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l’abrasion.

Avantage(s):

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose à plat sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

Fonctionnement:

Enroulement facile par simple pression du doigt.