Règle en aluminium 3000 mm

Réf.: 467466 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Longueur 3 000 mm
Largeur 18 mm
Hauteur 100 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467466 3000
EAN / GTIN 4007368895305
Réf. fabricant 0

Description

Exécution:

Profilé d’aluminium avec 2 poignées, 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.

Remarque(s):

Prix, frais de transport inclus.