Règle en aluminium 1800 mm

Réf.: 467466 1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible en position normale 1 mm/m
    Longueur 1 800 mm
    Largeur 18 mm
    Hauteur 100 mm
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467466 1800
    EAN / GTIN 4007368040552

    Description

    Exécution:

    Profilé d’aluminium avec 2 poignées, 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.

    Remarque(s):

    Prix, frais de transport inclus.