Circomètre inox 304 pour circonférences et ⌀ Largeur de ruban 35 mm 5980 mm

Réf.: 465684 5980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 147.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plan (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure pour ⌀ 1 500 mm - 1 900 mm
    Plage de mesure circonférence 4 710 mm - 5 980 mm
    Largeur de bande 35 mm
    Epaisseur du ruban 0,2 mm
    Lecture 0,1 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 465684 5980
    EAN / GTIN 2050002041271
    Réf. fabricant 62000911

    Description

    Exécution:

    Circomètre en acier CJU pour la mesure de circonférences et de ⌀ sur des corps ronds. L’acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l’avant pour la circonférence et le ⌀. Espacement des traits de 1 mm. Lecture sur vernier 0,1 mm. Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.
    Modèle en acier à ressorts inoxydable.

    Avantage(s):

    Maniement aisé et possibilité de centrage grâce à la large surface d'appui. Meilleure stabilité. Mesure rapide et sûre.

    Remarque(s):

    Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.