{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure pour ⌀ | 1 100 mm - 1 500 mm | |
Plage de mesure circonférence | 3 450 mm - 4 720 mm | |
Largeur de bande | 35 mm | |
Epaisseur du ruban | 0,2 mm | |
Lecture | 0,1 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 465684 4720 | |
EAN / GTIN | 2050002041264 | |
Réf. fabricant | 62000936 |