Appareil de localisation, Type: GMS120-27

Réf.: 465570 GMS120-27
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 120 mm
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR6
Profondeur de détection acier 100 mm
Profondeur de détection cuivre 120 mm
Profondeur de détection câbles électriques 50 mm
Profondeur de détection bois 30 mm
Poids 270 g
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Longueur 208 mm
Largeur 113 mm
Hauteur 78 mm
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Appareil de localisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465570 GMS120-27
EAN / GTIN 4053423255331

Description

Exécution:

Localisation fiable d’objets très profonds, jusqu’à 120 mm. Trois modes de détection (construction à sec, métal, mode pour câbles conducteurs de tension) pour diverses applications. Détection plus fiable d’objets grâce au signal visuel et sonore.
Affichage précis du centre de l’objet. Repérage aisé du centre de l’objet recherché grâce à l’ouverture de marquage. Grand affichage rétroéclairé. Surface Softgrip pour une meilleure préhension.

Fonctionnement:

IP54 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Matériaux détectables: métaux ferreux, métaux non ferreux, ossatures en bois, câbles conducteurs de tension.

Livraison:

Pile 081551 réf. LR6, étui de protection.