Appareil de localisation DTECT120

Réf.: 465570 DTECT120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 120 mm
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Profondeur de détection acier 120 mm
Profondeur de détection cuivre 120 mm
Profondeur de détection câbles électriques 60 mm
Profondeur de détection bois 38 mm
Précision ±10 mm
Poids 490 g
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Longueur 206 mm
Largeur 92 mm
Hauteur 85 mm
Emballage Valise (L-Boxx)
Type de produit Appareil de localisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Réf. fabricant 0601081301

Description

Exécution:

Localisation fiable d’objets très profonds, jusqu’à 120 mm. Trois modes de détection (construction à sec, métal, mode pour câbles conducteurs de tension) pour diverses applications. Détection plus fiable d’objets grâce au signal visuel et sonore.
La mesure ponctuelle permet d'effectuer des détections sur de très petites surfaces. Instructions optiques pour la localisation précise du centre d'un objet.

Utilisation:

Matériaux détectables: métaux ferreux, métaux non ferreux, ossatures en bois, câbles conducteurs de tension.
Matériaux également détectables: tubes en plastique remplis d'eau.

Livraison:

Batterie Li-Ion, chargeur rapide, L-Boxx