Distancemètre laser GLM40

Réf.: 465560 GLM40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GLM40
    Précision de mesure ±1,5 mm
    Indice de protection IP IP 54
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
    Portée 40 m
    Addition/Soustraction oui
    Calcul des surfaces et des volumes oui
    Mesure indirecte (Pythagore) oui
    Rappel des dernières mesures oui
    Alimentation 081551 LR3
    Autonomie des piles (mesures) 5 000
    Classe de laser suivant CEI 825-1 2
    Longueur 105 mm
    Largeur 41 mm
    Hauteur 24 mm
    Poids 100 g
    Type de produit Distancemètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 465560 GLM40
    EAN / GTIN 3165140790406
    Réf. fabricant 0601072900

    Description

    Exécution:

    Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d’eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec étui de protection.
    Avec piles 081551 LR3.

    Accessoire(s):

    Trépied 468558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange