Distancemètre laser GLM150-27C

Réf.: 465560 GLM150-27C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GLM150-27C
Précision de mesure ±1,5 mm
Référence fabricant GLM150-27C
Filetage pour support 1/4 pouce
Interface Interface Bluetooth; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3,12 Ah
Tension nominale 3,6 V
Portée 150 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Capteur d'inclinaison 360 degré
Viseur numérique oui
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation Batterie Li-Ion
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 142 mm
Largeur 64 mm
Hauteur 28 mm
Poids 210 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Réf. fabricant 0601072Z00

Description

Exécution:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d’eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1.
Précision sur de longues distances. Transfert des mesures via Bluetooth vers la nouvelle application MeasureOnApp.
Enregistrement de photos dans la mémoire interne et transfert de photos vers un PC via USB. Batterie Li-Ion intégrée pour une grande flexibilité et une contribution à la durabilité.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étui de protection.
Avec batterie Li-Ion + câble micro-USB.

Accessoire(s):

Trépied 468558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires