{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DISTO™ | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Précision de mesure | ±1,0 mm | |
Filetage pour support | 1/4 UNC pouce | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Pièce terminale multifonction | oui | |
Portée | 250 m | |
Addition/Soustraction | oui | |
Mesure min. / max. | oui | |
Calcul des surfaces et des volumes | oui | |
Mesure indirecte (Pythagore) | oui | |
Capteur d'inclinaison | 360 degré | |
Viseur numérique avec zoom | 4x | |
Rappel des dernières mesures | oui | |
Alimentation | Li-Ion | |
Classe de laser suivant CEI 825-1 | 2 | |
Longueur | 155 mm | |
Largeur | 68 mm | |
Hauteur | 25 mm | |
Poids | 230 g | |
Type de produit | Distancemètres |
Référence article | 465550 X6 | |
EAN / GTIN | 7640180531258 |