Distancemètre laser DISTO™ X4

Réf.: 465550 X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Lecture commutable mm / pouce
    Précision de mesure ±1,0 mm
    Filetage pour support 1/4 UNC pouce
    Interface Interface Bluetooth
    Indice de protection IP IP 65
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
    Pièce terminale multifonction oui
    Portée 150 m
    Addition/Soustraction oui
    Mesure min. / max. oui
    Calcul des surfaces et des volumes oui
    Mesure indirecte (Pythagore) oui
    Capteur d'inclinaison 360 degré
    Viseur numérique avec zoom 4x
    Rappel des dernières mesures oui
    Alimentation 081561 LR6
    Classe de laser suivant CEI 825-1 2
    Longueur 132 mm
    Largeur 56 mm
    Hauteur 29 mm
    Poids 184 g
    Type de produit Distancemètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 465550 X4
    EAN / GTIN 7640110697870

    Description

    Exécution:

    Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. Optique en verre Leica de haute qualité dans un boîtier en magnésium particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures jusqu'à 150 m sans plaque de mire. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.
    Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Pièce finale multifonction pour la mesure à partir d'angles. Etanchéité aux projections d'eau et à la poussière grâce au revêtement en caoutchouc. Clavier scellé, lavable. Un caoutchouc frontal solide protège l'optique et amortit également les chocs légers.
    Avec viseur numérique (zoom 4x) pour les mesures à grandes distances ou au soleil.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Etui de protection et dragonne.
    Avec 2 piles 081561 réf. LR6.

    Remarque(s):

    Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica “DISTO™ Plan” (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange