Mètre-ruban à regard, Longueur ruban: 2,5m

Réf.: 462201 2,5
(CHF 5,90 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2,5 m
Largeur de bande 8 mm
Longueur boîtier 48 mm
Largeur boîtier 15 mm
Hauteur boîtier 48 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Réf. fabricant 462201 2,5

Description

Exécution:

  • Boîtier en plastique antichocs.
  • Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieurs.
  • Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
  • Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
  • Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
  • Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Mini mètre-ruban avec regard pour mesures intérieures.