Assortiment d'instruments de mesure 5

Réf.: 955110 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Pour profondeur shadowboard 115 mm
    Largeur 383 mm
    Profondeur 115 mm
    Exécution avec instrument de mesure
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955110 5
    EAN / GTIN 2050002004566

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955110: 1 pièce
    Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
    Pied à coulisse numérique GARANT 412680 réf. 150: 1 pièce
    Micromètre GARANT 420402 réf. 0–25: 1 pièce
    Mètre pliant en plastique 466200 réf. 1: 1 pièce
    Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier