Mètre-ruban enroulable, Longueur ruban: 500mm

Réf.: 461830 500
(CHF 17,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 500 mm
Largeur de bande 19 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461830 500
EAN / GTIN 4045197555342
Réf. fabricant 461830 500

Description

Exécution:

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l’abrasion.

Avantage(s):

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose à plat sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

Fonctionnement:

Enroulement facile par simple pression du doigt.