Règle d'atelier avec graduation des deux côtés, Longueur: 400mm

Réf.: 461170 400
(CHF 84,00 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 65.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture mm / pouce
biseauté oui
Matériau Alliage d'aluminium anodisé
Longueur 400 mm
Section, largeur 50 mm
Section, épaisseur 5 mm
Norme CE II
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461170 400
EAN / GTIN 4045197948960
Réf. fabricant 461170 400

Description

Exécution:

En alliage d'aluminium anodisé, anticorrosion. Un revêtement anodisé spécial garantit la durabilité et l'absence de rayures du vernier des années durant. Bord supérieur avec graduation en mm. Bord inférieur avec graduation en pouces.