Règle d'atelier avec graduation des deux côtés 300 mm

Réf.: 461170 300
(CHF 83,17 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 80.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Lecture mm / pouce
    biseauté oui
    Matériau Alliage d'aluminium anodisé
    Longueur 300 mm
    Section, largeur 50 mm
    Section, épaisseur 5 mm
    Norme CE II
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 461170 300
    EAN / GTIN 4045197948953
    Réf. fabricant 461170 300

    Description

    Exécution:

    En alliage d'aluminium anodisé, anticorrosion. Un revêtement anodisé spécial garantit la durabilité et l'absence de rayures du vernier des années durant. Bord supérieur avec graduation en mm. Bord inférieur avec graduation en pouces.