Règle plate 500 mm

Réf.: 460400 500
(CHF 108,20 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 66.00 /pcs.
  • CHF 38.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 874
    Précision 1
    Tolérance de planéité des surfaces de contrôle 0,012 mm
    Forme A
    Forme Section rectangulaire
    Matériau Acier spécial
    Longueur 500 mm
    Section largeur ±0,2 mm 39,3 mm
    Section hauteur ±0,2 mm 7,5 mm
    Type de produit Règles plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 460400 500
    EAN / GTIN 4045197206688
    Réf. fabricant 460400 500

    Description

    Exécution:

    Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes.
    Avec section rectangulaire.

    Utilisation:

    Pour contrôles et travaux de précision.

    Remarque(s):

    Modèle en acier inoxydable livrable usine.