{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 874 | |
Précision | 1 | |
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle | 0,021 mm | |
Forme | A | |
Forme | Section rectangulaire | |
Matériau | Acier spécial | |
Longueur | 1 000 mm | |
Section largeur ±0,2 mm | 49,3 mm | |
Section hauteur ±0,2 mm | 9,5 mm | |
Type de produit | Règles plates |
Référence article | 460400 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206695 | |
Réf. fabricant | 460400 1000 |