Compas d'épaisseur à ressort, Longueur L: 315mm

Réf.: 457310 315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 210 mm
Section des branches 8×8 mm
Longueur L 315 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162
Réf. fabricant 457310 315

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Verge d’une seule pièce avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Pointes fixes.