Compas d'épaisseur à ressort, Longueur L: 265mm

Réf.: 457310 265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 175 mm
Section des branches 8×8 mm
Longueur L 265 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Réf. fabricant 457310 265

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Verge d’une seule pièce avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Pointes fixes.