Compas à pointes sèches 320 mm

Réf.: 457000 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 285 mm
    Section des branches 7×7 mm
    Longueur L 320 mm
    Type de produit Compas

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 457000 320
    EAN / GTIN 4045197883124
    Réf. fabricant 457000 320

    Description

    Exécution:

    Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Vis traversante avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
    Avec pointes interchangeables.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de pointes de rechange en acier (2 pièces) 45 7010.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange