Compas à pointes sèches 150 mm

Réf.: 457000 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 110 mm
Section des branches 7×7 mm
Longueur L 150 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457000 150
EAN / GTIN 4045197234544
Réf. fabricant 457000 150

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Vis traversante avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Avec pointes interchangeables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de pointes de rechange en acier (2 pièces) 45 7010.