Equerre de serrurier à chapeau, galvanisée 400X230 mm

Réf.: 456200 400X230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche longue 400 mm
Longueur branche courte 230 mm
Section des branches 30×5 mm
Matériau Acier
Surface galvanisé
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456200 400X230
EAN / GTIN 4045197206220
Réf. fabricant 456200 400X230

Description

Exécution:

Exécution en acier. Surface galvanisée. Arêtes et surfaces planes usinés avec précision.

Utilisation:

Pour travaux de traçage et de redressage simples en serrurerie, ferblanterie, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier