Equerre de serrurier à chapeau, galvanisée, Longueur branche: 100X70mm

Réf.: 456200 100X70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche longue 100 mm
Longueur branche courte 70 mm
Section des branches 20×5 mm
Matériau Acier
Surface galvanisé
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456200 100X70
EAN / GTIN 4045197662910
Réf. fabricant 456200 100X70

Description

Exécution:

Exécution en acier. Surface galvanisée. Arêtes et surfaces planes usinés avec précision.

Utilisation:

Pour travaux de traçage et de redressage simples en serrurerie, ferblanterie, etc.