Rapporteur d’angle universel avec loupe, Longueur de règle: 500mm

Réf.: 453500 500
Remise
198,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 73.60 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 360 degré
Lecture 5 degrés/minute
Erreur admissible ±5 degrés/minute
Longueur de règle 500 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453500 500
EAN / GTIN 2050001045775

Description

Exécution:

Graduation et chiffres bien lisibles sur le cadran gradué 4×90°. Vernier et cadran gradué sur une même ligne pour garantir une lecture sans erreur et sans parallaxe. Disque gradué chromé antireflets. La règle graduée est inclinée de 45° et 60° en bout. Règle réversible permettant de se déplacer sur toute la longueur. Le cadran du vernier et la règle peuvent être bloqués à l’aide d’une vis moletée. Réglage fin par une vis moletée et une loupe panoramique permettant de voir l’ensemble du vernier.

Accessoire(s):

Supports de blocage 453520 (pour fixationsur les trusquins445152−445222), équerre supplémentaire453600.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510, loupe de rechange 453820 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier