Rapporteur d’angle universel avec loupe 150 mm

Réf.: 453500 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 52.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 360 degré
    Lecture 5 degrés/minute
    Erreur admissible ±5 degrés/minute
    Longueur de règle 150 mm
    Métrologie analogique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Rapporteurs d'angles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 453500 150
    EAN / GTIN 4045197294432

    Description

    Exécution:

    Graduation et chiffres bien lisibles sur le cadran gradué 4×90°. Vernier et cadran gradué sur une même ligne pour garantir une lecture sans erreur et sans parallaxe. Disque gradué chromé antireflets. La règle graduée est inclinée de 45° et 60° en bout. Règle réversible permettant de se déplacer sur toute la longueur. Le cadran du vernier et la règle peuvent être bloqués à l’aide d’une vis moletée. Réglage fin par une vis moletée et une loupe panoramique permettant de voir l’ensemble du vernier.

    Accessoire(s):

    Supports de blocage 453520 (pour fixationsur les trusquins445152−445222), équerre supplémentaire453600.

    Pièce(s) de rechange:

    Règle 453510, loupe de rechange 453820 réf. 1.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange