{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 875/00 | |
Perpendicularité | 0,004 mm | |
Longueur branche longue | 200 mm | |
Longueur branche courte | 130 mm | |
Section branche longue | 26×5 mm | |
Section branche courte | 26×14 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Equerres à filament |
Référence article | 450020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444011 | |
Réf. fabricant | 450020 200X130 |