Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 150X100mm

Réf.: 450020 150X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 36.20 /pcs.
  • CHF 58.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 875/00
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875/00
Perpendicularité 0,004 mm
Longueur branche longue 150 mm
Longueur branche courte 100 mm
Section branche longue 22×4 mm
Section branche courte 22×12 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450020 150X100
EAN / GTIN 4045197444004
Réf. fabricant 450020 150X100

Description

Exécution:

Précision maximale. Avec deuxarêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.
Avec chapeau renforcé.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.