Pied à coulisse de traçage, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 446300 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 30.05 /pcs.
  • CHF 25.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation/lecture 0,05 mm
Erreur admissible 100 µm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Surface chromé mat
Longueur règle de traçage 160 mm
Emballage Boîte robuste
Métrologie analogique
Type de produit Pied a coulisse de tracage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446300 300
EAN / GTIN 4045197204936
Réf. fabricant 446300 300

Description

Exécution:

Chromés mats, avec graduations proprement gravées.