Pied à coulisse de traçage 200 mm

Réf.: 446300 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 12.55 /pcs.
  • CHF 22.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Messbereich 0 mm - 200 mm
Graduation/lecture 0,05 mm
Erreur admissible 75 µm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Surface chromé mat
Longueur règle de traçage 135 mm
Emballage Boîte robuste
Métrologie analogique
Type de produit Pied a coulisse de tracage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446300 200
EAN / GTIN 4045197204929
Réf. fabricant 446300 200

Description

Exécution:

Chromés mats, avec graduations proprement gravées.