{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 600 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 715 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,001 / 0,0005 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Répétabilité (plan) | 1,8 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 12 µm | |
Méthode de déplacement du chariot de mesure | manuel | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR6 | |
Force de mesure | 1,5 ±0,5 N | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Réf. fabricant | 518-246 |