{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 350 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 465 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,001 / 0,0005 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Répétabilité (plan) | 1,8 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 7 µm | |
Méthode de déplacement du chariot de mesure | manuel | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR6 | |
Force de mesure | 1,5 ±0,5 N | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445234 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760605 | |
Réf. fabricant | 518-244 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin d’air, Type: 350
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 4,863.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7,565.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de mesure | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Force de mesure | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 7 µm | 5 µm |
Interface | Interface Digimatic; Port USB | Système radio i-wi MAHR; Interface USB |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Type de produit | Colonnes de mesure | Colonnes de mesure |