{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Hauteur traçage | 600 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Autonomie des piles env. | 3 500 h | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 180 mm | |
Surface base, largeur | 120 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Trusquin digital avec indicateur de contact, Hauteur traçage: 600mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 2,580.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 874.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 1,095.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur traçage | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Surface base, largeur | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Type de produit | Trusquin vertical | Trusquin vertical | Trusquin vertical |