{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Hauteur traçage | 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Hauteur des chiffres | 12 mm | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Interface | Port USB; Interface USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Section règle | 35×12 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Fonction de preset | oui | |
Autonomie des piles env. | 20 000 h | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 149 mm | |
Surface base, largeur | 100 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 300mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 835.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
498,50 CHF
CHF 392.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 798.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Surface base, longueur | 149 mm | 135 mm | 165 mm |
Surface base, largeur | 100 mm | 90 mm | 110 mm |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Type de produit | Trusquin vertical | Trusquin vertical | Trusquin vertical |