{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Hauteur traçage | 600 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,06 mm | |
Section règle | 35×12 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Surface base, longueur | 175 mm | |
Surface base, largeur | 120 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Réf. fabricant | 443805 600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Trusquin vertical avec loupe, Hauteur traçage: 600mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
288,50 CHF
CHF 228.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 734.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Section règle | 35×12 mm | 30×12 mm | 35×12 mm |
Vernier | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Surface base, longueur | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Surface base, largeur | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Type de produit | Trusquin vertical | Trusquin vertical | Trusquin vertical |