Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 600mm

Réf.: 443720 600
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • CHF 5.90 /pcs.
  • CHF 98.60 /pcs.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Vernier 1/50 mm
Erreur admissible 0,06 mm
Section règle 35×12 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Surface base, longueur 190 mm
Surface base, largeur 120 mm
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 443720 600
Copier
EAN / GTIN 4045197953476
Copier
Réf. fabricant 443720 600
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Base stable et robuste avec semelle rectifiée. Avec règle ajustable munie d'un réglage fin, loupe et vis de blocage. Lecture de 0,02 mm. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de “0”). Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en carbure rapporté et réglable horizontalement de 140 mm (par exemple, pour les endroits difficilement accessibles). Forme compacte de la pointe à tracer pour le traçage dans des petites rainures. La base ergonomique empêche toute collision entre la pointe à tracer et la main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier