Banc de contrôle de concentricité RPG 50 mm

Réf.: 443300 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de galet Galets cylindriques
Pour ⌀ pièce max. 50 mm
Pour ⌀ pièce 4 mm - 50 mm
Longueur plaque de base 400 mm
Largeur plaque de base 160 mm
⌀ rouleau 50 mm
Poids 11 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443300 50
EAN / GTIN 2050001944733
Réf. fabricant B700500004 RPG 450

Description

Exécution:

Construction robuste avec roulements à billes.
Type RPG pour contrôles en série avec 2supportspivotants et 1 chariot de mesure (saufréf.30).

Utilisation:

Pour la vérification des surfaces extérieures, intérieures et planes des pièces de rotation.

Précision:

Précision de concentricité 0,002 mm.

Livraison:

Avec clé de commande et pierre d’affûtage (sans comparateur).

Accessoire(s):

Chariots à main pour mesurer la surface plane. Chariots de mesure avec fourreau etgalet d’appui. Bras articulé avec support pour instrument de mesure.Galet d’appui en carbure.
Entraînement électrique avec variateur de vitesse électronique. Bras orientable pneumatique avec galet de tension.

Remarque(s):

Tous les modèles d’appareils avec d’autres types de galets (galets ou galets cylindriques) disponibles sur demande.