Banc de contrôle de concentricité RPG 30 mm

Réf.: 443300 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de galet Galets cylindriques
    Pour ⌀ pièce max. 30 mm
    Pour ⌀ pièce 3 mm - 30 mm
    Longueur plaque de base 120 mm
    Largeur plaque de base 120 mm
    ⌀ rouleau 30 mm
    Poids 10,5 kg
    Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 443300 30
    EAN / GTIN 2050001944719
    Réf. fabricant B701200006 RPG 330MINI

    Description

    Exécution:

    Construction robuste avec roulements à billes.
    Type RPG pour contrôles en série avec 2supportspivotants et 1 chariot de mesure (saufréf.30).

    Utilisation:

    Pour la vérification des surfaces extérieures, intérieures et planes des pièces de rotation.
    Grâce à sa forme compacte, convient particulièrement pour une utilisation sur des projecteurs de mesure, des appareils de mesure, des coordonnées optiques et des dispositifs de mesure de contours.

    Précision:

    Précision de concentricité 0,002 mm.

    Livraison:

    Avec clé de commande et pierre d’affûtage (sans comparateur).

    Accessoire(s):

    Chariots à main pour mesurer la surface plane. Chariots de mesure avec fourreau etgalet d’appui. Bras articulé avec support pour instrument de mesure.Galet d’appui en carbure.
    Entraînement électrique avec variateur de vitesse électronique. Bras orientable pneumatique avec galet de tension.

    Remarque(s):

    Tous les modèles d’appareils avec d’autres types de galets (galets ou galets cylindriques) disponibles sur demande.