Support articulé avec tasseau en T, Rayon d'action: 200mm

Réf.: 443295 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon d'action (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 200 mm
Largeur tasseau en T h6 10 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443295 200
EAN / GTIN 2050001698834
Réf. fabricant B709800019

Description

Exécution:

Support articulé avec blocage central mécanique et réglage fin. Fixation via un tasseau en T dans des rainures en T (10 H7). Support de comparateur (⌀ 8 mm ou prismatique).

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443210. Bancs de contrôle de concentricité 443230, bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75.